SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

B4-CIR-48SB

B4-CIR-48SB

PRECISION PULLEY B4-CIR-48SB

48" Belt Width; 4" Roller Diameter; Channel Inset Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable

N° de pièce #

B4-CIR-48SB

Le numéro de pièce BDI

23179238

QTÉ

Nom du Fabricant
PRECISION PULLEY
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
14.061
UNSPSC
24101717
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Channel Inset Return
Troughing Angle
0 Degree
Méthode de montage
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA B
Matériau de rouleau
Steel
Type roulement
Ball Bearing
Relubrifiable
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Drop Bracket Mounting | Solid Steel Shaft | Flinger Seal
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Nom
Assembly
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
Numéro article fabricant
B4-CIR-48SB
Poids / LB
31
Description longue
48" Belt Width; 4" Roller Diameter; Channel Inset Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Longueur globale
58 Pouces | 1473,2 Millimètres
Mounting Distance On Roller Axis
56 Inch | 1422,4 Millimeter
Largeur globale
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Base to Center Roll Height
4 Inch | 101,6 Millimeter
Diamètre de rouleau
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Hauteur global
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Base to Roller Center
2 Inch | 50,8 Millimeter
Largeur de courroie
48 Pouces | 1219,2 Millimètres
Mounting Distance Across Roller Axis
4 Inch | 101,6 Millimeter
Largeur de rouleau
50,5 Pouces | 1282,7 Millimètres