Nom du Fabricant
PRECISION PULLEY
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
20.412
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Channel Inset Return
Méthode de montage
Top Mount
Matériau de rouleau
Rubber Disc
Type roulement
Ball Bearing
Autres caractéristiques
Drop Bracket Mounting | Solid Steel Shaft | Flinger Seal
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
Numéro article fabricant
B5-CIRRD-48SB
Description longue
48" Belt Width; 5" Roller Diameter; Channel Inset Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Largeur globale
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Hauteur global
5 Pouces | 127 Millimètres
Mounting Distance On Roller Axis
56 Inch | 1422,4 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
4 Inch | 101,6 Millimeter
Diamètre de rouleau
5 Pouces | 127 Millimètres
Longueur globale
58 Pouces | 1473,2 Millimètres
Largeur de courroie
48 Pouces | 1219,2 Millimètres
Largeur de rouleau
49,375 Pouces | 1254,125 Millimètres
Base to Roller Center
2 Inch | 50,8 Millimeter
Base to Center Roll Height
4,5 Inch | 114,3 Millimeter