Nom du Fabricant
PRECISION PULLEY
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
62.142
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Return Self Aligner
Méthode de montage
Top Mount
Matériau de rouleau
Steel
Type roulement
Ball Bearing
Autres caractéristiques
With 2 Guide Roller | 13.41 Inch Excluding the Guide Roller Height
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
Numéro article fabricant
C4-RSA-48SB
Description longue
48" Belt Width; 4" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Largeur de courroie
48 Pouces | 1219,2 Millimètres
Diamètre de rouleau
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Largeur de rouleau
51,375 Pouces | 1304,925 Millimètres
Base to Center Roll Height
6,5 Inch | 165,1 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
57 Inch | 1447,8 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
4 Inch | 101,6 Millimeter
Longueur globale
59 Pouces | 1498,6 Millimètres
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter