Nom du Fabricant
PRECISION PULLEY
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
17.236
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Channel Inset Return
Méthode de montage
Side Mount
Matériau de rouleau
Steel
Type roulement
Ball Bearing
Autres caractéristiques
Web Mount | 4 Inch CIT Web Drop Bracket Mounting
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
Numéro article fabricant
C5-CIRW-36SB
Description longue
36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Channel Inset Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Side Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Largeur globale
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Mounting Distance On Roller Axis
0 Inch | 0 Millimeter
Longueur globale
41,625 Pouces | 1057,275 Millimètres
Largeur de rouleau
38,5 Pouces | 977,9 Millimètres
Diamètre de rouleau
5 Pouces | 127 Millimètres
Largeur de courroie
36 Pouces | 914,4 Millimètres
Mounting Distance Across Roller Axis
4 Inch | 101,6 Millimeter