Nom du Fabricant
PRECISION PULLEY
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
73.935
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Trougher Unequal
Troughing Angle
20 Degree
Méthode de montage
Base Mount
Matériau de rouleau
Steel
Type roulement
Ball Bearing
Autres caractéristiques
Footpad Mounting | 7-1/2 Inch Wide Secondary Roller
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
Numéro article fabricant
E7P-20TU-48SB
Description longue
48" Belt Width; 7" Roller Diameter; Trougher Unequal; 20 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Longueur globale
61,375 Pouces | 1558,925 Millimètres
Largeur globale
12 Pouces | 304,8 Millimètres
Roller Span Length
51,813 Inch | 1316,05 Millimeter
Diamètre de rouleau
7 Pouces | 177,8 Millimètres
Largeur de rouleau
35,75 Pouces | 908,05 Millimètres
Mounting Distance On Roller Axis
57 Inch | 1447,8 Millimeter
Hauteur global
13,938 Pouces | 354,025 Millimètres
Mounting Distance Across Roller Axis
9,5 Inch | 241,3 Millimeter
Base to Roller Center
7,75 Inch | 196,85 Millimeter
Largeur de courroie
48 Pouces | 1219,2 Millimètres
Base to Center Roll Height
11,25 Inch | 285,75 Millimeter