SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

24X63 CR DR HE45 MDX

18X32 CR DR HE30 MDX

POR

Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats

N° de pièce #

208837

Le numéro de pièce BDI

267284

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
174.179
UNSPSC
24101716
EAN
0782475921737
Nom produit
Conveyor Pulley
Type produit
Drum
Type de face
Crowned Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
HE30
Classe
Mine Duty Extra
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
Double HE Bushing | One Piece | Flange Mount Bushing System
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
570
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
18X32 CR DR HE30 MDX
Numéro interne fabricant
208837
Poids / LB
265
Description longue
Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Plage d'alésage de bague
1-3/8 To 3 Pouces | 34.925 To 76.2 Millimètres
Largeur de face
32 Pouces | 812,8 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre poulie
18 Pouces | 457,2 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,2 Pouces | 55,88 Millimètres