SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

20X40 CR DR HE50 MDX

20X24 CR DR HE60 MDX

20X24 CR DR HE60 MDX DRUM PULLEY

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 24" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

N° de pièce #

224056

Le numéro de pièce BDI

269135

PRIX
4 903,83 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
191.869
UNSPSC
24101700
EAN
0782476331177
Nom produit
Pulley
Type produit
Drum
Type de face
Crowned Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
HE60
Classe
Mine Duty Extra
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Description longue
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 24" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Diamètre poulie
20 Pouces | 508 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de face
24 Pouces | 609,6 Millimètres
Plage d'alésage de bague
3-15/16 To 6 Pouces | 100.013 To 152.4 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,95 Pouces | 100,33 Millimètres