![24X54 CR DR XT60 1/2 HBG LAG](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-HRB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNU9TOHhNRGN4TnpZMU9EUTBOemt3TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOUlVa0pmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDBiYWJmOWZiODYyZGQ5MjdjMjFlYjI4Y2MyZDIxNDZmN2EyNTRmZWI2YjI4ZTZhNGNlN2UyODE0YmQ2N2E0MmQ)
24X54 CR DR XT60 1/2 HBG LAG
24X54 CR DR XT60 1/2 HBG LAG DRUM PULLEY ; WITH 1/2" HERRINGBONE LAGGING
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
N° de pièce #
229038
Le numéro de pièce BDI
20499033
PRIX
11 043,67 $ / Chaque
INVENTAIRE: