![42X22 ST DR XT40](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-XT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnNVl5OHhNRGN4TnpZMk5qWXpPVGt3TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmV0ZSZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3w4MmU1ZTAxMDk0Mjk2OGFhMzg1YTFmNTAxNmM2MDI3Y2Q0ZGM4MWViMzNhM2VmYmUxYTVlZTZhNTI2ZGMzZTA4)
24X60 ST DR XT100 SPECIAL CONV ; 220638
DODGE 24X60 ST DR XT100 SPECIAL CONV ; 220638
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; XT100 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 8-1/2 To 10" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
N° de pièce #
220638
Le numéro de pièce BDI
27303534
PRIX
INVENTAIRE: