SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

20X38 CR DR XT30 MDX 3/8 HBG LAG

36X63 CR DR XT40 MDX 1/2 HBG LAG

36X63 CR DR XT40 MDX 1/2 HBG LAG ; DRUM PULLEY

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

N° de pièce #

234445

Le numéro de pièce BDI

20505209

PRIX
15 165,73 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
621.875
UNSPSC
24101700
EAN
0782476905262
Nom produit
Pulley
Type produit
Drum
Type de face
Crowned Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
XT40
Classe
Mine Duty Extra
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
XT Bushing | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
234445
Description longue
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Plage d'alésage de bague
2-7/16 To 3-15/16 Pouces | 61.913 To 100.013 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,813 Pouces | 71,45 Millimètres
Largeur de face
63 Pouces | 1600,2 Millimètres
Diamètre poulie
36 Pouces | 914,4 Millimètres