![CMD20063H70](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-MDTY-MHE-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJneFpTOHhNREk1TnpnMk5qSXlNelkwTmk5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5TlNFVmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8MjBhNGYxYjc0YWMxNzY1ZTI3ZmI3YzcyNDZlOTE5NzcyOGJhNzU4Y2NlZGQ0NjQxZWQ4YWQzODMxYmNjMmMyYQ)
CMD20063H70
CMD20063H70 ; 20X63 MD FUT H70 SANS BSH
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; M-HE70 Bushing; Mine Duty; 20" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 4.45" Length Thru Bore; 1 Keyseats
N° de pièce #
697950601816
Le numéro de pièce BDI
17795869
PRIX
INVENTAIRE: