SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CSD14063H30

CSD30051H50

CSD30051H50 ; 30X51 SD FUT H50 SANS BSH

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; M-HE50 Bushing; Standard Duty; 30" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats

N° de pièce #

697950619149

Le numéro de pièce BDI

17799194

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
366.832
UNSPSC
24101716
EAN
0697950619149
Nom produit
Pulley
Type produit
Drum
Type de face
Crowned Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
M-HE50
Classe
Standard Duty
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
Steel Material
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
815
Description longue
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; M-HE50 Bushing; Standard Duty; 30" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de face
51 Pouces | 1295,4 Millimètres
Diamètre poulie
30 Pouces | 762 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Plage d'alésage de bague
2-15/16 To 5 Pouces | 74.625 To 127 Millimètres