![1-20](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDREXRLRXXX-CRYNG-190-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhoT1M4NU16RTBOelF3TXpNNE56RTRMbXB3Wnd8MWU1YjBlNzNlYmE1OGY2ZjU5ODEyZmZhMGYzMjY5ZDk4NzE5MzkzZTg5NmJhZmI5OGU4ZTYyMzVmZjJjZjYxNg)
1-14
1 14 ; POR 1,9 POLYMERIC ROL BF14
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 13-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 15-1/2" Shaft Length; 14" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
N° de pièce #
0629105
Le numéro de pièce BDI
18138064
PRIX
INVENTAIRE: