SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NS7700-21T 1-3/8IN KWSS

NS7700-21T 1-3/8IN KWSS

NS7700-21T 1-3/8IN KWSS

Conveying Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

N° de pièce #

9120300

Le numéro de pièce BDI

19435144

PRIX
87,62 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.45
UNSPSC
31171903
EAN
0793699169041
Modulaire - Taille supérieure plate
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Nombre de dents
21
Type de moyeu
C-Hub Both Sides
Méthode de montage
Finished Bore
Profil d'alésage
Round
Modulaire - Type supérieur plat
Straight Running
Matériau
Thermoplastic
Rainuré Oui ou Non
No
Fendu Oui ou Non
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
7700 Series Molded Split
Catégorie - BDI
Flat Top Sprockets
Groupe produit - BDI
M00332
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
10028590
Poids / LB
1
Description longue
Conveying Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Diamètre externe
6,72 Pouces | 170,688 Millimètres
Diamètre de pas
6,71 Pouces | 170,434 Millimètres
Pas
1 Pouces | 25,4 Millimètres