SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

HDFM1200 LBP XLA

HDFM1200 LBP XLA

REXNORD HDFM1200 LBP XLA

Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Base Width; Straight

N° de pièce #

HDFM1200 LBP XLA

Le numéro de pièce BDI

22604985

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.92
UNSPSC
31151615
EAN
0793699890570
Taille de chaîne
882
Construction de base
Plastic with Low Pressure Roller
Composant
Chain
Type de chaîne
Side Flexing
Type matériau
Low Friction
Matériau de tige
Stainless Steel
Prix unitaire
FT
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Flat Top Chain
Groupe produit - BDI
M00330
Code de tarif harmonisé
8428.39.00.00
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Plate Top
Numéro interne fabricant
10139141
Poids / LB
0.24
Description longue
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Base Width; Straight
Largeur de chaîne
12 Pouces | 304,8 Millimètres
Diamètre de tige
0,34 Pouces | 8,636 Millimètres
Largeur de la base
2,41 Pouces | 61,214 Millimètres
Hauteur de plaque
0,88 Pouces | 22,352 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,19 Pouces | 4,826 Millimètres