SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

LF 880-K325

LF 880-K325

LF880K3.25 ; FAIBLE FRICTN SIDEFLEX CHAINE

880; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate

N° de pièce #

1240790

Le numéro de pièce BDI

18144306

PRIX
32,26 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.27
UNSPSC
31151615
EAN
0698210675646
Taille de chaîne
880
Construction de base
Plastic with Plastic Top
Composant
Chain
Type de chaîne
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Type matériau
Low Friction
Matériau de tige
Stainless Steel
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10FT
Quantité de commande minimal
10FT
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Medium Duty
Catégorie - BDI
Flat Top Chain
Groupe produit - BDI
5002
Code de tarif harmonisé
8428.39.00.00
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Plate Top
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
LF880 BEVE
Poids / LB
0.6
Description longue
880; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Largeur de la base
1,69 Pouces | 42,926 Millimètres
Hauteur de plaque
0,79 Pouces | 20,066 Millimètres
Largeur d'onglet
0 Pouces | 0 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,16 Pouces | 4,064 Millimètres
Largeur de chaîne
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Diamètre de tige
0,28 Pouces | 7,112 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres