1700-12T RB 3/4IN
1700 12T ; CI PIGNON 401-60318-2
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 12 Teeth; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
N° de pièce #
9167710
Le numéro de pièce BDI
18138777
PRIX
2 471,64 $ / Chaque
INVENTAIRE: