![820/815-17T RB 3/4IN](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-820G-A-MTL-RND-BLK-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMzNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnME1pODVNekUwTmpjd01URTJPRGswTG1wd1p3fDNkZDc1Y2Y4MTUwYjJmZjUzMmQzYjc5YjZkMWU4ZTQwZmFiOGZkOTAyMDJmZjNlMmMzMzkyYmU1NWM2MjQ5NzY)
820/815-17T RB 3/4IN
S815 17T ; CI PIGNON 401-195-2 NOIR CORPS
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 17 Teeth; 4.12" Outside Diameter; 4.152" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
N° de pièce #
9167090
Le numéro de pièce BDI
18142121
PRIX
406,64 $ / Chaque
INVENTAIRE: