![880-12T RB 3/4IN ARM BODY](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-880-BC-MTL-RND-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoaFlTODVNekUwTmpjd01EZzBNVEkyTG1wd1p3fGZjMzJhMDUyMGQ5YmQzMGEwNzI5MGZhYzA2YzRjMDUwM2FkOTdlNjZmZTBhMmUyNTNkZmU3N2EzOWZhNmZiYWM)
880-12T RB 3/4IN ARM BODY
880 12T ; CI PIGNON NON RAINURE
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.8" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
N° de pièce #
9167330
Le numéro de pièce BDI
18141895
PRIX
369,98 $ / Chaque
INVENTAIRE: