SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NS7700-16T 1-1/4IN KWSS

NS7700-16T 1-1/4IN KWSS

NS7700 16T ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-62-3

Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 25.4" Pitch; 16 Teeth; 5.14" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

N° de pièce #

9168135

Le numéro de pièce BDI

18145625

PRIX
121,26 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.45
UNSPSC
31171903
EAN
0698210111137
Modulaire - Taille supérieure plate
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Nombre de dents
16
Type de moyeu
C-Hub Both Sides
Méthode de montage
Finished Bore
Profil d'alésage
Round
Modulaire - Type supérieur plat
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Matériau
Thermoplastic
Fendu Oui ou Non
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Flat Top Sprockets
Groupe produit - BDI
M00332
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
Poids / LB
1
Description longue
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 25.4" Pitch; 16 Teeth; 5.14" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Pas
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre externe
5,14 Pouces | 130,556 Millimètres
Diamètre de pas
5,126 Pouces | 130,2 Millimètres