Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Méthode de montage
Minimum Plain Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Autres caractéristiques
Hub Bore Range 4-3/4 To 6 | Used With Instant Split-Sprocket
Groupe produit - BDI
5402
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.80
Chaîne de mots-clés
Split
Numéro article fabricant
S-6
Numéro interne fabricant
S-6
Description longue
10-1/4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 10-1/4" Pilot Diameter; Steel; 2-1/4" Length Through Bore; No Keyway
Diamètre de cercle boulon nominal rond
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
10,25 Pouces | 260,35 Millimètres
Diamètre pilote
10,25 Pouces | 260,35 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter