Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
38.136
Type de moyeu
Shear Pin Hub Assembly
Méthode de montage
Bushed
Style de bague
Split Taper
Taille de bague si bagué
R2
Autres caractéristiques
3 Bolt | Used With Sprocket
Groupe produit - BDI
5402
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.80
Chaîne de mots-clés
Hub Shear Pin
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
SHR2 HUB
Numéro interne fabricant
1188283
Description longue
16-1/4" Outside Diameter; Bushed; 7-1/2" Pilot Diameter; 3/4" Pilot Length; R2 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 4-7/8" Length Through Bore; Keyway
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Pilot Length
0,75 Inch | 19,05 Millimeter
Diamètre externe
16,25 Pouces | 412,75 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1-3/8 To 3-3/4 Pouces | 35 To 90 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre pilote
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,875 Pouces | 123,825 Millimètres