SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1040-8MGT-50

1040-8MGT-50

1040-8MGT-50 TIMING BELT ; 8MM PITCH 1040MM PITCH LEN

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1040MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

95790035

Le numéro de pièce BDI

1089871

PRIX
176,92 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
5
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.27
UNSPSC
26111811
EAN
0072053555301
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
8 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
8MGT
Matériau de tension
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Poly Chain | Power Grip GT
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
1040-8MGT-50
Numéro interne fabricant
9207-0035
Poids / LB
0.94
Description longue
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1040MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Pas de courroie
40,945 Pouces | 1040 Millimètres
Largeur de courroie
1,969 Pouces | 50 Millimètres