SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

968-8M-30

3800-20M-115

3800-20M-115 ; Courroies PowerGrip HTD

Synchronous Belt; 20MM Pitch; 3800MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

92930704

Le numéro de pièce BDI

1104903

PRIX
3 023,84 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.58
UNSPSC
26111811
EAN
0072053623789
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
20 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
20M
Matériau de tension
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
3800-20M-115
Numéro interne fabricant
9293-0704
Poids / LB
12
Description longue
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 3800MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Largeur de courroie
4,528 Pouces | 115 Millimètres
Pas de courroie
149,606 Pouces | 3800 Millimètres