SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

720-8MG-25

600-8MG-30

600-8MG-30 ; POR COURROIE SYNCHRONE

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 600MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MG; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

600-8MG-30

Le numéro de pièce BDI

20376347

QTÉ

Nom du Fabricant
AMMEGA
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.005
UNSPSC
26111811
EAN
0746041362645
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
8 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
8MG
Matériau de tension
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Parabolic Tooth Profile | RPP Gold Type
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.jasonindustrial.com
Description longue
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 600MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MG; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Pas de courroie
23,622 Pouces | 600 Millimètres
Largeur de courroie
1,181 Pouces | 30 Millimètres