SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

T10-1610-100

T5-340-10

T5-340-10 ; SYNCHROPWR COURROIES POLYURETHANE

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 340MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

N° de pièce #

77621229

Le numéro de pièce BDI

1410267

PRIX
21,88 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.01
UNSPSC
26111811
EAN
0072053909029
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
5 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
T5
Matériau de tension
Steel
Outer Material
Polyurethane
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
T5-340-10
Numéro interne fabricant
7762-1229
Poids / LB
0.02
Description longue
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 340MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Pas de courroie
13,386 Pouces | 340 Millimètres
Largeur de courroie
0,394 Pouces | 10 Millimètres