SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TP-1050-5M-15

TP-1050-5M-15

TP1050-5M-15 TIMING BELT ; 1050MM L 5MM P X 15MM W

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1050MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

92520550

Le numéro de pièce BDI

1136006

PRIX
167,40 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.06
UNSPSC
26111811
EAN
0072053532203
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
5 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
5M Double
Matériau de tension
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
TP1050-5M-15
Numéro interne fabricant
9252-0550
Poids / LB
0.17
Description longue
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1050MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Pas de courroie
41,339 Pouces | 1050 Millimètres
Largeur de courroie
0,591 Pouces | 15 Millimètres