SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2/B54

2/B54

2/B54 ; Courroies Hi-Power II PowerBand

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 57" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

N° de pièce #

90932054

Le numéro de pièce BDI

1099093

PRIX
97,73 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.83
UNSPSC
26111801
EAN
0072053243321
Série de courroie
B
Style de courroie
V-Belt Banded
Nombre de bandes
2 Bands
Matériau de tension
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Groupe produit - BDI
M02356
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
V
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
2/B54 ; 2/17X1372Li
Numéro interne fabricant
9093-2054
Poids / LB
1.74
Description longue
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 57" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Largeur de courroie
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Longueur courroie externe
57 Pouces | 1447,8 Millimètres