SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4L520

3L270

3L270 ; TRUFLEX COURROIE TRAPEZOIDALE

V-Belt; 3L Series; 27" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

N° de pièce #

84001270

Le numéro de pièce BDI

1105193

PRIX
10,83 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
23
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.04
UNSPSC
26111801
EAN
0072053001211
Série de courroie
3L
Style de courroie
V-Belt
Nombre de bandes
1 Band
Matériau de tension
Polyester
Outer Material
Fabric
Autres caractéristiques
FHP
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Groupe produit - BDI
M02356
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
V
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
3L270 1270
Numéro interne fabricant
8400-1270
Poids / LB
0.09
Description longue
V-Belt; 3L Series; 27" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Largeur de courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Longueur courroie externe
27 Pouces | 685,8 Millimètres