SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4L480

3L320

3L320 ; TRUFLEX COURROIE TRAPEZOIDALE

V-Belt; 3L Series; 32" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

N° de pièce #

84001320

Le numéro de pièce BDI

1105205

PRIX
11,71 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
14
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.05
UNSPSC
26111801
EAN
0072053001372
Série de courroie
3L
Style de courroie
V-Belt
Nombre de bandes
1 Band
Matériau de tension
Polyester
Outer Material
Fabric
Autres caractéristiques
FHP
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Groupe produit - BDI
M02356
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
V
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
3L320 1320
Numéro interne fabricant
8400-1320
Poids / LB
0.11
Description longue
V-Belt; 3L Series; 32" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longueur courroie externe
32 Pouces | 812,8 Millimètres
Largeur de courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres