SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4L520

4L220

4L220 ; TRUFLEX COURROIE TRAPEZOIDALE

V-Belt; 4L Series; 22" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

N° de pièce #

84002220

Le numéro de pièce BDI

1107937

PRIX
10,56 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
45
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.05
UNSPSC
26111801
EAN
0072053002539
Série de courroie
4L
Style de courroie
V-Belt
Nombre de bandes
1 Band
Matériau de tension
Polyester
Outer Material
Fabric
Autres caractéristiques
FHP
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Groupe produit - BDI
M02356
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
V
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
4L220 2220
Numéro interne fabricant
8400-2220
Poids / LB
0.1
Description longue
V-Belt; 4L Series; 22" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longueur courroie externe
22 Pouces | 558,8 Millimètres
Largeur de courroie
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres