SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4L520

4L260

4L260 ; TRUFLEX COURROIE TRAPEZOIDALE

V-Belt; 4L Series; 26" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

N° de pièce #

84002260

Le numéro de pièce BDI

1107947

PRIX
11,21 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
28
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.06
UNSPSC
26111801
EAN
0072053002652
Série de courroie
4L
Style de courroie
V-Belt
Nombre de bandes
1 Band
Matériau de tension
Polyester
Outer Material
Fabric
Autres caractéristiques
FHP
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Groupe produit - BDI
M02356
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
V
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
4L260 2260
Numéro interne fabricant
8400-2260
Poids / LB
0.13
Description longue
V-Belt; 4L Series; 26" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longueur courroie externe
26 Pouces | 660,4 Millimètres
Largeur de courroie
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres