SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

B126 HI POWER

C300 HI POWER

C300 ; COURROIE TRAPEZOIDALE HTE ELEC II

V-Belt; C-22X Series; 302"-7708MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

N° de pièce #

90042300

Le numéro de pièce BDI

1122053

PRIX
294,00 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
19
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.84
UNSPSC
26111801
EAN
0072053209792
Série de courroie
C | 22X
Style de courroie
V-Belt
Nombre de bandes
1 Band
Matériau de tension
Polyester
Outer Material
Fabric
Autres caractéristiques
Hi Power
Pouces - Métrique
Inch | Metric
Catégorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Groupe produit - BDI
M02356
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
V
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
22X7620Li ; C300 HI POWER
Numéro interne fabricant
9004-2300
Poids / LB
6.93
Description longue
V-Belt; C-22X Series; 302"-7708MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longueur courroie externe
302 Pouces | 7708 Millimètres
Largeur de courroie
0,875 Pouces | 22 Millimètres