SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3030V387

2426V343

2426V343 ; Courroies Multi-Speed

28 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 34.3" Pitch Length; 1-1/2" Width; 35.4" Outside Length; Polyester Tensile Material

N° de pièce #

98000483

Le numéro de pièce BDI

1100767

PRIX
212,44 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.52
UNSPSC
26111802
EAN
0072053253092
Série de courroie
28 Degree Angle
Style de courroie
Variable Speed
Matériau de tension
Polyester
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Drive Belt Variable Speed
Groupe produit - BDI
53050
Code de tarif harmonisé
40103900
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Variable Speed
Numéro article fabricant
2426V343
Numéro interne fabricant
9800-0483
Poids / LB
1.34
Description longue
28 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 34.3" Pitch Length; 1-1/2" Width; 35.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
Largeur de courroie
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Pas de courroie
34,3 Pouces | 871,22 Millimètres
Longueur courroie externe
35,4 Pouces | 899,16 Millimètres