SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2426V343

2926V606

2926V606 ; Courroies Multi-Speed

26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 60.6" Pitch Length; 1-13/16" Width; 61-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material

N° de pièce #

98000015

Le numéro de pièce BDI

1101963

PRIX
311,94 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.38
UNSPSC
26111802
EAN
0072053256000
Série de courroie
26 Degree Angle
Style de courroie
Variable Speed
Matériau de tension
Polyester
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Drive Belt Variable Speed
Groupe produit - BDI
53050
Code de tarif harmonisé
40103900
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Variable Speed
Numéro article fabricant
2926V606
Numéro interne fabricant
9800-0015
Poids / LB
3.74
Description longue
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 60.6" Pitch Length; 1-13/16" Width; 61-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material
Pas de courroie
60,6 Pouces | 1,539.24 Millimètres
Longueur courroie externe
61,5 Pouces | 1,562.1 Millimètres
Largeur de courroie
1,812 Pouces | 46,025 Millimètres