SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

13LF075X1/2

13LF075X1/2

13LF075X1/2 TIMING PULLEY ; 1/2" BORE 3/4" WD 3/8" PIT L

1/2" Bore; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 13 Teeth; 1" Face Width; Finished Bore; 1-13/16" Flange OD; 1.522" Outside Diameter; 1.552" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

1054584

Le numéro de pièce BDI

324845

PRIX
106,42 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.272
UNSPSC
26111807
EAN
0662289211807
Pas de courroie
3/8 Inch
Style de courroie
L
Nombre de dents
13
Méthode de montage
Finished Bore
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
No
Taille de bague
No Bushing
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Light | Type 1
Pouces - Métrique
Inch
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
1054584
Description longue
1/2" Bore; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 13 Teeth; 1" Face Width; Finished Bore; 1-13/16" Flange OD; 1.522" Outside Diameter; 1.552" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alésage
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre externe de bride
1,813 Pouces | 46,05 Millimètres
Diamètre externe
1,522 Pouces | 38,659 Millimètres
Largeur de courroie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre de pas
1,552 Pouces | 39,421 Millimètres
Largeur de face
1 Pouces | 25,4 Millimètres