![14MX-168S-20](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJneFpTOHhNREEzTmpFeU1UTTVPVE15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk5URTFXRFV4TlM1cWNHY3w1MjQxZGZlZjRhZjc2ZWRjNjIyNDhhYWMzZmQ1NGMxODM1MzEzYzVmZDRiMmJiYjQxNTViZjQ1NjY3ODkxZTNi)
14MX-180S-20
14MX-180S-20 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
77192180
Le numéro de pièce BDI
1094863
PRIX
2 148,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: