14MX-32S-20-2012
14MX-32S-20-2012 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 32 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 155.296MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
482021
Le numéro de pièce BDI
20508757
PRIX
318,92 $ / Chaque
INVENTAIRE: