![14MX-30S-37](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWXdNVE0zTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDBkMzdmZDZkNDFhNDcyNjlkZmM0YWViMmQxYzg1ZTVlNWQxN2FmMzY4MDM5Zjc5YmZlNDQwZjg5ZjdmNWExNGU)
14MX-38S-68
14MX-38S-68 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 38 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 182.118MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
77196038
Le numéro de pièce BDI
1094937
PRIX
697,20 $ / Chaque
INVENTAIRE: