![14MX-53S-68](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWXdNVE0zTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDBkMzdmZDZkNDFhNDcyNjlkZmM0YWViMmQxYzg1ZTVlNWQxN2FmMzY4MDM5Zjc5YmZlNDQwZjg5ZjdmNWExNGU)
14MX-48S-68
14MX-48S-68 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 48 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 227.076MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
77196048
Le numéro de pièce BDI
1094965
PRIX
814,46 $ / Chaque
INVENTAIRE: