![14MX-56S-20-3525](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14MX-FL-TL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJobE9TOHhNRFkwTkRFME5qY3hOamN3TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMVlYMFpNWDFSTVh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58ZTA3YjMzNmQ1NzdhMzM0ZGU4NGM3OTk4NjAzZmNkZjBmOTA5OThjYzY1ZjUxMTRkZmE3NmNlODNkNDc5N2U5MQ)
14MX-56S-20-3525
14MX-56S-20-3525 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 56 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 263.017MM Flange OD; 246.761MM OD; 249.555MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
482035
Le numéro de pièce BDI
20508785
PRIX
548,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: