![14MX67S20-3525](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-TL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnMVlTOHhNRFF4T0RZM05EZzVNamd6TUM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5VVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xlZWIzMWE1NjU1M2MzMjcyMjFiMWE1M2E0ZWFiZjViMDExYjNhMzIyNGE1ZDJlMTRmOWY2NmQyNGMyY2NjZTll)
14MX67S20-3525
14MX67S20-3525 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 14MMP 67T 11.7" PD 20MMW BORED 3525 BUSH
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 67 Teeth; 1.04MM Face Width; Bushed; 11.645MM Outside Diameter; 11.755MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
14MX67S20-3525
Le numéro de pièce BDI
21977644
PRIX
812,80 $ / Chaque
INVENTAIRE: