![16814MG37B-4030](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJobE5DOHhNRE14TkRRME56VTFNalUwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58ZjM5NzM1ZmRhZjJkMmQ3N2RkNGRkMTYwYTAxZTM5ZGEzMTRjNmIxNjZlMTJmZDI1NTkwNDllOTZhMTdjYzA5Ng)
16814MG37B-4030
16814MG37B 4030 ; POR HAUTE PERFORMANCE TYPE POULIE
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 168 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
16814MG37B-4030
Le numéro de pièce BDI
921947
PRIX
INVENTAIRE: