![17H100 X 5/8 MPB](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnNE9TOHhNRFF4T0RZMU5qRTRNak13TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDRiOWFmNDFjOGIzZmU2Y2Y0YzE1MDM3Yjg2MWQ3NTBmZmRkZTBmMzlkODlhZTVjMDk3ZTg0NTU5YWE5YTdhMzA)
17H100 X 5/8 MPB
17H100 X 5/8 MPB TIMING BELT PULLEY
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 17 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3" Flange OD; 2.652" Outside Diameter; 2.706" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max B
N° de pièce #
114453
Le numéro de pièce BDI
255536
PRIX
136,48 $ / Chaque
INVENTAIRE: