SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

24HB100

24HB100 TIMING PULLEY ; 1" WD 1/2"CH PIT H STYLE

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 4-1/16" Flange OD; 3.766" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.875" Max Bore

N° de pièce #

1055482

Le numéro de pièce BDI

324995

PRIX
290,02 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.377
EAN
0662289162550
Pas de courroie
1/2 Inch
Style de courroie
H
Nombre de dents
24
Méthode de montage
Rough Bore
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
No
Taille de bague
No Bushing
Alésage plein minimal
Yes
Alésage maxi
1.875
Autres caractéristiques
Heavy | Type 2
Pouces - Métrique
Inch
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
1055482
Description longue
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 4-1/16" Flange OD; 3.766" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.875" Max Bore
Diamètre externe
3,766 Pouces | 95,656 Millimètres
Largeur de face
1,313 Pouces | 33,35 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe de bride
4,063 Pouces | 103,2 Millimètres
Largeur de courroie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de pas
3,82 Pouces | 97,028 Millimètres