![305MT25AF-L13FG](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-LS-FLB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaFlTOHhNRE14TkRRME5qTTNNamc1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVEZOZlJreENYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGNmNmM4ZjA0YjhhOWNmN2FkMWZmNTQyNzk3YjAwN2ExNjU4ZDcyODFkZjQ2ZDYyZWFlZTMxODljZTgwZjkxOTQ)
305MT25AF-L13FG
305MT25AF L13FG ; POR THT POULIE TYPE COUPLE ELEVE
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 30 Teeth; 30.963MM Face Width; Locking Sleeve; 46.609MM Outside Diameter; 47.752MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
305MT25AF-L13FG
Le numéro de pièce BDI
924097
PRIX
INVENTAIRE: