30G-14M-20-2012
GTR-30G-14M-20 ; 2012TL FAUCON PIGNON
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 30 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 142MM Flange OD; 130.886MM Outside Diameter; 133.69MM Pitch Diameter; Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
20296107
Le numéro de pièce BDI
21507235
PRIX
313,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: