![34XXH500-J](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XXH-FL-QD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU3MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnMFpDOHhNRFU0TnpFMk9EZ3pNelUyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVdFaGZSa3hmVVVSZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3w3NjA4MWQ5OTI0Y2U4OTEyMjhjYWY1N2Q5NDVkMTQ4NDE4ZjY3OWMxZmNlZmMzZDBiOWI2YWI3ODUzMjIzMGFi)
34XXH500-J
34XXH500-J SYNCHRONOUS PULLEY
5" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 34 Teeth; 5-13/16" Face Width; Bushed; 14-1/4" Flange OD; 13.408" Outside Diameter; 13.528" Pitch Diameter; Keyway; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
34XXH500
Le numéro de pièce BDI
982663
PRIX
2 461,20 $ / Chaque
INVENTAIRE: