![718MG36AF-2517](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzRNVGt4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3xjYWJiYmQxOGJhZjU2MTIwYjVlN2I1Mzg2ZWY4YjhjMTQ1Y2RhNDUyZGUwZDVmNjBjMGRlNDBiMzA3ZDQyYmY4)
718MG36AF-2517
718MG36AF 2517 ; POR HAUTE PERFORMANCE TYPE POULIE
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 71 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 179.197MM Outside Diameter; 180.797MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
718MG36AF-2517
Le numéro de pièce BDI
922856
PRIX
INVENTAIRE: