![14MX-40S-90](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWXdNVE0zTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDBkMzdmZDZkNDFhNDcyNjlkZmM0YWViMmQxYzg1ZTVlNWQxN2FmMzY4MDM5Zjc5YmZlNDQwZjg5ZjdmNWExNGU)
8MX-35S-21
8MX-35S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 35 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 96.647MM Flange OD; 87.528MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
77182035
Le numéro de pièce BDI
1117404
PRIX
207,40 $ / Chaque
INVENTAIRE: